Referenties
Parker:19SFAK13SXN
Rubix:A0136634
Fabrikant:19SFAK13SXN
EAN:4039747102612


Technische samenvatting
| Norm | 2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach declaration;rohs declaration |
|---|
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 1/4 19SFAK13SXN
Parker's coupling system with UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. This quick coupling with an English industrial profile is easy to use and due to the single-hand operation easy and fast connection is possible. Robust coupling in slim design mainly for pneumatic applications. The steel sleeve counters oscillating forces. The high insertion depth is guaranteed by an optimised plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 660
Zeskantmaat: 14
Lengte: 50
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 660
Zeskantmaat: 14
Lengte: 50
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Norm | 2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach declaration;rohs declaration |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 86,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen