Referenties
Parker:21KAAW17EVX
Rubix:A0136623
Fabrikant:21KAAW17EVX
EAN:4039747379106


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal 316l |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 (iso 228, mannelijke draad) |
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING RVS BU FKM 3/8 21KAAW17EVX
Parker’s Series 21 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Above average flow performance for liquid and gaseous media.
Markets:
- Industrial
- Electronics and energy management
- Rescue Equipment
- Life Science
- Machinery construction
- Material Handling
- Transportation
- Automotive
- Process
- Food & Beverage
Features/Benefits:
- Mini Industrial Coupling
- Single-hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
- Dry-break version available
- Additional safety locking system available to prevent unintentional disconnection
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, lucht- en gascompressoren, industriële machines, textielmachines, medische sector, farmaceutische sector, veiligheid en redding, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 Plug
Aansluitmaat: G 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 550 l/min maximaal (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 302
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,041
Materiaal behuizing: roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 Plug
Aansluitmaat: G 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 550 l/min maximaal (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 302
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,041
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal 316l |
| Aansluiting 1 | g 3/8 (iso 228, mannelijke draad) |
| Profiel | europees profiel (rectus serie 21) |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Type | pneumatische snelkoppeling (rectus serie 21, enkelzijdig afsluitend) |
| Diameter buis | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,14 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 311,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen