Referenties
Parker:21SFKK08MXN
Rubix:A0136691
Fabrikant:21SFKK08MXN
EAN:4039747110396
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING SPRING GUARD 6X8MM 21SFKK08MXN
Parker’s Series 21 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Above average flow performance for liquid and gaseous media.
Markets:
- Industrial
- Electronics and energy management
- Rescue Equipment
- Life Science
- Machinery construction
- Material Handling
- Transportation
- Automotive
- Process
- Food & Beverage
Features/Benefits:
- Mini Industrial Coupling
- Single-hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
- Dry-break version available
- Additional safety locking system available to prevent unintentional disconnection
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, industriële machines, medisch
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 6x8
Aansluitmaat: 6x8 mm
Aansluitingstype: Buis met veerbescherming
Aansluitingstype: Kunststof slangaansluiting met veerbescherming
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht), 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht, chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: rechtdoor
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: n.v.t.
Buitendiameter: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: zonder afdichting
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: nee
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,029
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 6x8
Aansluitmaat: 6x8 mm
Aansluitingstype: Buis met veerbescherming
Aansluitingstype: Kunststof slangaansluiting met veerbescherming
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht), 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht, chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: rechtdoor
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: n.v.t.
Buitendiameter: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: zonder afdichting
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: nee
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,029
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 106,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen