Referenties
Parker:21SFKO06MXN0
Rubix:A0670135
Fabrikant:21SFKO06MXN0
EAN:4039747571135

Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING BRASS, NICKEL PLATED 21SFKO06MXN0
Parker's Coded Quick Coupling Series 21 is an industrial coupling system developed on the basis of series 21 with above-average flow rate for liquid and gaseous media.
This coupling system is developed for single-hand operation. The mechanical coding of the coupling and plug offers a guarantee for avoiding mix-ups between media when coupling, which is complemented by the color coding of the anodized sleeves. A double shut-off version is available on request.
Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Aerospace
Features/Benefits:
- No mix-ups between media due to the color and mechanical coding of coupling and plug
- Above-average flow rate
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Laboratory equipment
- Control panels
- Calibration systems
- Portable analyzers
- Gas chromatographs
- Micro-contamination devices
This coupling system is developed for single-hand operation. The mechanical coding of the coupling and plug offers a guarantee for avoiding mix-ups between media when coupling, which is complemented by the color coding of the anodized sleeves. A double shut-off version is available on request.
Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Aerospace
Features/Benefits:
- No mix-ups between media due to the color and mechanical coding of coupling and plug
- Above-average flow rate
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Laboratory equipment
- Control panels
- Calibration systems
- Portable analyzers
- Gas chromatographs
- Micro-contamination devices
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Rectus
Kleur: groen - 0
Compatibele fitting: serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 4 x 6
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: buis met slangmoer, zonder veerbescherming
Aansluitingstype: met kunststof slangaansluiting
Koppelingshelft: plug
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 560
Functie: Recht door
Zeskantmaat: n.v.t.
Binnendiameter slang: 4x6 mm
Uitwisselbaar type: Europees profiel
Lengte: 43
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: Afhankelijk van de gekozen koppeling
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Type werking: Huls
Buitendiameter: 15
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Type klep: Zonder klep
Merk: Parker, Rectus
Kleur: groen - 0
Compatibele fitting: serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 4 x 6
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: buis met slangmoer, zonder veerbescherming
Aansluitingstype: met kunststof slangaansluiting
Koppelingshelft: plug
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 560
Functie: Recht door
Zeskantmaat: n.v.t.
Binnendiameter slang: 4x6 mm
Uitwisselbaar type: Europees profiel
Lengte: 43
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: Afhankelijk van de gekozen koppeling
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Type werking: Huls
Buitendiameter: 15
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Type klep: Zonder klep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Norm | 2014 68 eu_connectic |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 129,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
