MECALINE KOPPELINGNIPPEL ISO-B BUI DR 1/4 - 612836

Insteeknippel ISO B12

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:612836
Rubix:27360010
EAN:3660338021190
MECALINE KOPPELINGNIPPEL ISO-B BUI DR 1/4 - 612836
Technische samenvatting
Aansluiting 1r 1/4
Materiaalgecarbonitreerd roestvrij staal
Normiso b12
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KOPPELINGNIPPEL ISO-B BUI DR 1/4 - 612836


Materiaal: Corrosiebestendig gecarbonitreerd staal
Druk: max 16 bar
Doorlaat: 6mm
Flow: 883 l/min (bij 6 bar)
Temperatuur: -15°C +70°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1r 1/4
Materiaalgecarbonitreerd roestvrij staal
Normiso b12
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,11 excl. BTW
/ stuk
4,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden