Referenties
Parker:87KFTF13MVX
Rubix:06030082
Fabrikant:87KFTF13MVX
EAN:4039747387361


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | dn 9 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 13 mm |
| Materiaal | messing (behuizing);fkm (afdichting) |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING FKM 13MM 87KFTF13MVX
Parker's Quick Coupling Series 86/87/88 zijn speciaal ontwikkeld voor het verbinden van koelmiddelleidingen en spuitgietmatrijzen. De verzonken pluggen kunnen dankzij de verlengde huls eenvoudig worden gekoppeld en losgekoppeld. De hoekige aansluitingen voorkomen dat de slang knikt.
Deze koppelingserie is verkrijgbaar in enkel afsluitende, dubbel afsluitende en doorstroomversies en is ook verkrijgbaar met SAFE-LOCK™-technologie. De afsluitkoppelingen (met klep) zijn uitgerust met vernikkelde hulzen voor snelle en nauwkeurige visuele differentiatie.
Markten:
- Industrieel
Kenmerken/Voordelen:
- SAFE-LOCK™-technologie voorkomt betrouwbaar het onbedoeld ontkoppelen van het systeem onder druk
- Afsluitkoppelingen zijn uitgerust met een vernikkelde huls voor snelle en nauwkeurige visuele differentiatie
Toepassingsgebied:
- Matrijskoeling
- Koel- en temperingsleidingen
Deze koppelingserie is verkrijgbaar in enkel afsluitende, dubbel afsluitende en doorstroomversies en is ook verkrijgbaar met SAFE-LOCK™-technologie. De afsluitkoppelingen (met klep) zijn uitgerust met vernikkelde hulzen voor snelle en nauwkeurige visuele differentiatie.
Markten:
- Industrieel
Kenmerken/Voordelen:
- SAFE-LOCK™-technologie voorkomt betrouwbaar het onbedoeld ontkoppelen van het systeem onder druk
- Afsluitkoppelingen zijn uitgerust met een vernikkelde huls voor snelle en nauwkeurige visuele differentiatie
Toepassingsgebied:
- Matrijskoeling
- Koel- en temperingsleidingen
Aansluitingstype: slangtuit
Nominale diameter (dn): 9
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Slang-binnendiameter: 13
Lengte (mm): 66,5
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: 15
Maximale bedrijfstemperatuur: 200
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Buitendiameter: 25
Producttype: Koppeling
Afdichtingsmateriaal: FKM
Klep: Nee
Nominale diameter (dn): 9
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Slang-binnendiameter: 13
Lengte (mm): 66,5
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: 15
Maximale bedrijfstemperatuur: 200
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Buitendiameter: 25
Producttype: Koppeling
Afdichtingsmateriaal: FKM
Klep: Nee
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | dn 9 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 13 mm |
| Materiaal | messing (behuizing);fkm (afdichting) |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 316,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen