FESTO REDUCEERMOF NPFC-R-G12-G38-F 8069224

Reduceerbus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-R-G12-G38-F
Rubix:05115715
Fabrikant:8069224
FESTO REDUCEERMOF NPFC-R-G12-G38-F 8069224

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 1g 3/8
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERMOF NPFC-R-G12-G38-F 8069224


De NPFC-koppeling is een serie schroefdraadverbindingsstukken voor gebruik in pneumatische installaties. Ze zijn verkrijgbaar in vele varianten, zoals dubbele nippels, verloopstukken en moffen, en worden gebruikt voor het maken van dichte, duurzame verbindingen tussen componenten van een pneumatisch systeem. Ze zijn gemaakt van vernikkeld messing, wat zorgt voor een goede mechanische weerstand en een matige corrosiebestendigheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing
Aansluiting 1g 3/8
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Aansluiting 2g 3/8
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Type bedradingbspp
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
3,19 excl. BTW
/ stuk
3,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden