SMC REDUCEERVENTIEL AR625-10

Reduceerventielen AR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AR625-10
Rubix:05298259
Fabrikant:AR625-10
EAN:3618030655564
SMC REDUCEERVENTIEL AR625-10

Technische samenvatting

Typear425-935 regelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL AR625-10


Reduceerventiel, Piloot Gestuurd
•Internal pilot relieving style (pilot air is always bleeding)
•Port sizes ranging from 1/4 to 2
•Optional bracket and pressure gauge

Size: 6 (Size 625 Port Size 3/4, 1 Flow 14000Nl/min)
Pressure Setting: 2 (0.85MPa)
Thread: Rc(PT)
Port Size: 10 (1)
Accessory: None
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1099 g
Typear425-935 regelaar
Land van oorsprongJP
129,42 excl. BTW
/ stuk
156,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen