• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Pneumatiek(84.094)
    • Hydrauliek(10.688)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.829)
    • Slangen en leidingsystemen(3.436)
    • Filtering en onderhoud(1.595)
    • Afsluiters(3.141)
    • Vloeistofpompen(7.163)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Pneumatiek componenten(58.993)
    • Persluchtverzorging(4.038)
    • Pneumatiek toebehoren(16.098)
    • Compressors en persluchtsystemen(345)
    Bekijk Pneumatiek
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Pneumatiek
    4. Pneumatiek toebehoren
    5. Pneumatiek koppelingen
    6. Slangkoppeling met schroefdraad
    7. ST AFDICHTPLUG BZK GAS D908 G1/4

    ST AFDICHTPLUG BZK GAS D908 G1/4

    Afdichtplug

    Zie technische informatie

    Referenties

    Fabory:07620.063.001
    Rubix:08131408
    EAN:8715492154095
    ST AFDICHTPLUG BZK GAS D908 G1/4
    brand logo

    Productdetails : ST AFDICHTPLUG BZK GAS D908 G1/4


    Afdichtstop met kraag en binnenzeskant en pijpschroefdraad DIN 908 Staal

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid50
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 0,70 excl. BTW
    / stuk
    € 0,84 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    MECALINE RVS ZESKANT PLUG CIL.DR. 3/8 - 843013SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-01H-6FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-2G18-M 8030269 (8069212)FESTO SNELONTLUCHTINGSVENTIEL SEU-1/4 6753METABO NIPPEL DUBBEL R 1/2'' 7806009207METABO SLANGTULE R 3/8 BU X 9MM 7805009483FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G12-G14-MF 8030311 (8069232)METABO PERSLUCHTVERDELER,3 LEIDINGEN R 1/2 628760000FESTO SCHOKDEMPER DYSS-G8-3-4-Y1F-G2 8111383NORGREN CONTRASTEKER G3/8 23 412 0038NORGREN SNELKOPPELING STEKER SERIE 237 3/8'' BSPP BINNENDR.METABO SLANGTULE R 1/4 BI X 9MM 7805009432FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G34-G12-MF 8069236 (8030313)METABO VERLOOPNIPPEL R 1/4 X 3/8 901026220NORGREN KUNSTSTOF PLUG - 11 004 0800
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap