Referenties
IMI Norgren:233110018
Rubix:06200504
Fabrikant:233110018


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | male thread g1/8 (iso g / bspp) |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
Documenten
Productdetails : NORGREN CONTRASTEKER G1/8 23 311 0018
Sterke punten
•Enkele afsluiting: de stekker is recht doorlopend ontworpen, de koppeling sluit onmiddellijk af wanneer de verbinding wordt verbroken. De ideale oplossing voor het bedienen van persluchtgereedschap
Met één hand bedienbaar
Compacte, robuuste constructie
Hoge doorstroming, lage drukval
Met één hand bedienbaar
Compacte, robuuste constructie
Hoge doorstroming, lage drukval
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | male thread g1/8 (iso g / bspp) |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
| Profiel | nominale maat ø 5 mm (233 / 23x serie) |
| Aansluiting 2 | quick-connect male spigot (233 / 23x series profile, nominal size ø 5 mm) |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,91 excl. BTW
/ stuk
€ 3,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen