FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G38-G14-MF 8069231 (8030310)

Reducerende nippel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPFC-R-G38-G14-MF-P50
Rubix:05119989
Fabrikant:8069231
FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G38-G14-MF 8069231 (8030310)
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G38-G14-MF 8069231 (8030310)


Reducerende nippel NPFC-R-G38-G14-MF-P50 8069231

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Profielnpfc-r
Aansluiting 2g 3/8
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,09 excl. BTW
/ stuk
1,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden