FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-M7-M5-MF 8069228

Reductienippel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-R-M7-M5-MF
Rubix:05115723
Fabrikant:8069228
EAN:4052568297664
FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-M7-M5-MF 8069228

Technische samenvatting

Materiaalmessing, vernikkeld
Aansluiting 1external thread (m)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-M7-M5-MF 8069228


Reducerende nippel NPFC-R-M7-M5-MF 8069228

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing, vernikkeld
Aansluiting 1external thread (m)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Profielreducerende nippel (buitendraad/binnendraad)
Aansluiting 2internal thread (m)
1,28 excl. BTW
/ stuk
1,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen