SMC FITTING KWU06-S04

Gesplitste Y-fitting

Zie technische informatie

Referenties

SMC:KWU06-S04
Rubix:05283937
Fabrikant:KWU06-S04
EAN:3618036021967
SMC FITTING KWU06-S04

Technische samenvatting

Materiaal!
Aansluiting 1standardschlauch s ø4
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC FITTING KWU06-S04


De coaxiaalcompatibele one-touch fittingserie KW is een nieuw en gemakkelijk te gebruiken coaxiaal buizensysteem. Het inbrengen en losmaken van de buis kan even eenvoudig worden uitgevoerd als bij een gewone one-touch fitting.

Sterke punten

One-touch coaxiale fitting
Typen: flensrecht (horizontaal, verticaal, CQ2), flens-elleboog, wisselaar, union-tee, gesplitste union-tee, gesplitste Y-vertakking
Geschikte buismaat, omgevingstemperatuur en vloeistoftemperatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaal!
Aansluiting 1standardschlauch s ø4
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Aansluiting 2standardschlauch s ø4
93,70 excl. BTW
/ 10 stuks
113,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen