Referenties
Wenglor:TW66PA3
Rubix:A0927327

Documenten
Productdetails : WENGLOR REFLEX SENSOR ENERGETIC TW66PA3
De zender en ontvanger in deze sensoren bevinden zich in één behuizing. De sensor evalueert het uitgezonden licht dat door het object wordt teruggekaatst. De uitgang wordt geschakeld zodra een object het geselecteerde bereik passeert. Lichte objecten reflecteren meer licht dan donkere objecten en kunnen daardoor van grotere afstanden worden herkend.
Sterke punten
•Instelbaar detectiebereik
Groot detectiebereik
Groot detectiebereik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | reflectiesensor |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,40 excl. BTW
/ stuk
€ 263,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
