FESTO LICHTGELEIDER SOEZ-LLG-SE-0,5-M4 165357

Fibre-Optic cable SOEZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SOEZ-LLG-SE-0,5-M4
Rubix:05107579
Fabrikant:165357
EAN:4052568137748
FESTO LICHTGELEIDER SOEZ-LLG-SE-0,5-M4 165357
Technische samenvatting
Typeoptische sensor
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO LICHTGELEIDER SOEZ-LLG-SE-0,5-M4 165357


Glasvezelkabel SOEZ-LLG-SE-0,5-M4 Meetmethode=(* doorstraalsensor, * glasvezel), Omgevingstemperatuur=-20 - 160 °C, Grootte=M4, Productgewicht=46 g, Materiaalinformatie, behuizing=(* messing, verchroomd)
Fibre-optic cable SOEZ-LLG-SE-0,5-M4 165357

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeoptische sensor
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
159,51 excl. BTW
/ stuk
193,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen