BALLUFF SENSOR BOS 18KF-PA-1QD-S4-C RETR.
Retro-Reflective Sensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Balluff:BOS00K3
Rubix:34019257

Documenten
Productdetails : BALLUFF SENSOR BOS 18KF-PA-1QD-S4-C RETR.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | balluff sensor bos 18kf-pa-1qd-s4-c retr. |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,72 excl. BTW
/ stuk
€ 165,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen