BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -125302

TYPE 6013 2/2-weg magneetventiel, direct werkend

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:125302
Rubix:A0869980
Fabrikant:125302
BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -125302

Technische samenvatting

Type6013
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -125302


De klep 6013 is een direct werkende slaganker-klep. Om de druk- en lekveiligheid te verhogen, zijn de plug en de kerngeleidingsbuis aan elkaar gelast. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar. Een Bürkert-specifieke flensvariant (SFB) maakt een ruimtebesparende opstelling van ventielen op een meervoudige aansluitplaat mogelijk. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het bedrijf te verminderen, zijn kick-and-drop-spoelen verkrijgbaar.

Sterke punten

Direct werkende en compacte klep tot nominale diameter DN 6,0; trillingsbestendig, geschroefd spoelsysteem; verhoogde lekveiligheid door gelaste kerngeleidebuis; explosieveilige uitvoeringen; energiebesparende impulsuitvoeringen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type6013
Aantal poorten2
€ 113,18 excl. BTW
/ stuk
€ 136,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen