SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL IR2010-F02BG-A

Regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IR2010-F02BG-A
Rubix:A0635443
Fabrikant:01371178
SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL IR2010-F02BG-A

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk4,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL IR2010-F02BG-A


De serie IR Precision Regulators is ontworpen om compact en lichtgewicht te zijn. De maximale insteldruk is uitgebreid van de conventionele 0.7MPa naar 0.8MPa. Het ontlastingsdebiet is bijna 5 keer vergroot (vergeleken met SMC IR201, IR401).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk4,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Debiet300000 l/h
110,51 excl. BTW
/ stuk
133,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen