SMC SMOORVENTIEL ASV410F-02-08S
Regelbare uitlaatklep ASV-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ASV410F-02-08S
Rubix:05288564
Fabrikant:00002056
EAN:3618035526401

Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASV410F-02-08S
De ASP-serie is een serie stroombegrenzers met een geïntegreerde cross-over stuurventiel. Met deze combinatie kan het toerental van de cilinder worden geregeld en kunnen tijdelijke tussenstops worden gemaakt. Alle messing onderdelen in de ASP-serie zijn standaard vernikkeld en de serie biedt 360 graden buismontagevrijheid.
Stroomregelklep met uitlaat asv-serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | gas 1/4' mannelijk |
| Type | asv |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,54 excl. BTW
/ stuk
€ 24,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden