Referenties
SMC:EVV71-P-02F
Rubix:05273666
Productdetails : SMC TUSSENPLAAT ISO1 EVV71-P-02F
De VZ-serie bestaat uit 4 & 5-poorts magneetventielen met rubberen afdichting. Ventielen met basis- en lichaamspoort zijn verkrijgbaar met standaard, vlakke kabel, op DIN-rail gemonteerde plug-in en niet-plug-in verdeelstukken. Er zijn verschillende opties beschikbaar. De VZ-serie is nog steeds verkrijgbaar, hoewel er voor elke serie directe vervangingen zijn geïmplementeerd. Zie individuele serie-informatie voor vervangingen
Sterke punten
•DIN rail mount manifolds - old style
See replacement series SS5YJ7 - New Style
Manifold style: stacking non plug-in
Thread type: European
Valve stations: 2 to 20
Common SUP and EXH
One-touch fittings
See replacement series SS5YJ7 - New Style
Manifold style: stacking non plug-in
Thread type: European
Valve stations: 2 to 20
Common SUP and EXH
One-touch fittings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,07 excl. BTW
/ stuk
€ 23,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen