Referenties
Hydrowear:015020GE-XL
Rubix:22090547
EAN:5420011700136

Productdetails : HYDROWEAR PARKA SELSEY 015020 GEEL MT XL
Texowear regenjas PU stretch Selsey 85 cm. Ritssluiting met stormflap en drukknopen, verstelbare elastische mouwen met drukknopen, 2 voorzakken met klep, vaste capuchon, okselventilatie.
Sterke punten
• Regenjas 85cm
• Ritssluiting met drukknopen
• Verstelbare elastische mouwen met drukknopen
• 2 voorzakken met klep
• Vaste capuchon
• Okselventilatie
• Ritssluiting met drukknopen
• Verstelbare elastische mouwen met drukknopen
• 2 voorzakken met klep
• Vaste capuchon
• Okselventilatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 53% polyurethaan/47% polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,95 excl. BTW
/ stuk
€ 45,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen