Referenties
ACE:HB-40-500-AA-P
Rubix:0599027605
Fabrikant:HB-40-500P_AA

Productdetails : ACE STOOTDEMPER HB-40-500-AA-P
Hydraulische remcilinder HB-40, instelbaar (druk- of trekkracht 30 N tot 10000 N), demping aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84312000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes