TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS12B-1 NP
RS12B-NP-1 Tsubaki BS twee steek offset link
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS12B NP 1 2POL (RP) (P=3/4'')
Rubix:01265980
Fabrikant:0232120008
EAN:8718472018554

Technische samenvatting
| Ketting | bs np-kette (vernickelt) |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS12B-1 NP
BS NP Chain is een Tsubaki BS ketting die is vernikkeld. NP Chain heeft een lichte corrosiebestendigheid en een aantrekkelijk uiterlijk. NP Chain is geschikt voor gebruik buiten in omstandigheden die blootstaan aan water. De maximaal toelaatbare belasting is 15% lager dan bij de overeenkomstige BS-ketting, dus houd hier rekening mee bij het kiezen van uw ketting. De ketting heeft een werktemperatuurbereik van: -10°C tot +60°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Ketting | bs np-kette (vernickelt) |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | vernikkeld (bs np) |
| Gewicht | 50 g |
| Aantal sprong | 2 |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Type | 2pol: offset-aansluiting 2 stappen (rp) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,03 excl. BTW
/ stuk
€ 16,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen