RENOLD SLUITSCHAKEL 12B-1 BLUE No.11 ( Splitpen )
Sluitschakel voor ketting Renold
Zie technische informatieReferenties
Renold:12B1S11I
Rubix:01030801



Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 12B-1 BLUE No.11 ( Splitpen )
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,03 g |
| Ketting | 12b1 |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 116,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen