MECALINE SLUITSCHAKEL 06B-1 ( Veerclip)

Sluitschakel, staal, volgens DIN 8187 - ISO 606

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MDJ.06B1
Rubix:01851132
Fabrikant:856161
EAN:3660338114540
MECALINE SLUITSCHAKEL 06B-1 ( Veerclip)

Technische samenvatting

Ketting06b-1
Steek van de ketting9,52 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 06B-1 ( Veerclip)


Sluitschakel, staal, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
06B1 Simplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor standaard rollenketting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Ketting06b-1
Steek van de ketting9,52 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol6,35 mm
€ 0,20 excl. BTW
/ stuk
€ 0,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden