Referenties
Renold:12B1SNS30I
Rubix:A0097651




Productdetails : RENOLD VERLOOPSCHAKEL DUBBEL 12B-1 SYNO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 57,57 g |
| Ketting | 12b1sn |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,69 excl. BTW
/ stuk
€ 20,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen