TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS50-1 AS

RS50-AS-1 Tsubaki ANSI verbindingselement

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:RS50AS 1 CL (P=5/8")
Rubix:01260722
Fabrikant:0161051002
EAN:8718472013238
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS50-1 AS

Technische samenvatting

Kettingansi as chain
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS50-1 AS


Tsubaki AS roestvast stalen kettingen zijn geschikt wanneer corrosie en hittebestendigheid vereist zijn in een zware aandrijftoepassing en wanneer een kleinere ANSI SS ketting de voorkeur heeft. De maximaal toelaatbare belasting is 1,5 keer die van ANSI SS-kettingen. De corrosiebestendigheid is iets lager dan die van standaard SS-kettingen. De pennen en rollen van deze rollenketting zijn gemaakt van precipitatiegehard, getemperd roestvrij staal (SUS600). De schakelplaten en de bussen zijn gemaakt van SUS304 roestvast staal (veerklemmen zijn SUS301). Magnetisme bestaat door het gebruik van precipitatiegehard SUS600. Het werktemperatuurbereik: -20°C tot +400°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht16 g
Kettingansi as chain
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalroestvrij staal
Gewicht16,5 g
Diameter rol10,16 mm
Typerollenketting
€ 13,86 excl. BTW
/ stuk
€ 16,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen