Referenties
Renold:08B3S30I
Rubix:01030702
EAN:0673766009039



Productdetails : RENOLD VERLOOPSCHAKEL DUBBEL 08B-3 BLUE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,09 g |
| Ketting | 08b3 |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Diameter rol | 8,51 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 289,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen