GEDORE RESERVE ROL 1" TBV PIJPTANG 100, 176 - E-100 A 1
Reserve rol E-100 A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:E-100 A 1
Rubix:10017323
Fabrikant:1682938
EAN:4010886851449
Documenten
Productdetails : GEDORE RESERVE ROL 1" TBV PIJPTANG 100, 176 - E-100 A 1
• A = rol
• B = borgring
Reserve rol 1" tbv pijptang 100, 176 A = rol B = borgring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Gewicht | 30 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,05 excl. BTW
/ stuk
€ 7,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

