GEDORE RESERVE ROL 2" TBV PIJPTANG 100, 176 - E-100 A 2
Reserve rol E-100 A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:E-100 A 2
Rubix:10017147
Fabrikant:1628984
EAN:4010886851432
Documenten
Productdetails : GEDORE RESERVE ROL 2" TBV PIJPTANG 100, 176 - E-100 A 2
• A = rol
• B = borgring
Reserve rol 2" tbv pijptang 100, 176 A = rol B = borgring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Gewicht | 70 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,53 excl. BTW
/ stuk
€ 9,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

