KNIPEX MONIERTANG 99 01 220 EAN

Moniertang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:99 01 220 EAN
Rubix:10169420
EAN:4003773035589
KNIPEX MONIERTANG 99 01 220 EAN
Technische samenvatting
Snijcapaciteit2,4 mm
Lengte220 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX MONIERTANG 99 01 220 EAN


99 01 220 EAN Moniertang
Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC.
  • Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 2,4 mm
  • Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 1,6 mm
  • Sterke punten

    Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop, Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Snijcapaciteit2,4 mm
    Lengte220 mm
    Gewicht335 g
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    13,91 excl. BTW
    / stuk
    16,83 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen