FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30S-G12-5-P3 8026416

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-B10-30S-G12-5-P3
Rubix:05131622
Fabrikant:8026416
EAN:4052568280192
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30S-G12-5-P3 8026416

Technische samenvatting

Typeklemmenblok
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30S-G12-5-P3 8026416


spruitstukblok VABM-B10-30S-G12-5-P3 Roosterafmeting=32 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Max. aantal ventielposities=5, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Bevestigingstype=met doorvoeropening
Connection block VABM-B10-30S-G12-5-P3 Pitch=32 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=5, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=with through hole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
€ 105,47 excl. BTW
/ stuk
€ 127,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen