KNIPEX RESERVESET VOOR 85 51 180/250 C - 85 59 250 C
Reserveset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:85 59 250 C
Rubix:A0755603
EAN:4003773078999






Documenten
Productdetails : KNIPEX RESERVESET VOOR 85 51 180/250 C - 85 59 250 C
om klik-klemmen te openen en te sluiten Draaibare grijpinzetstukken om de klemmen in elke positie zekere te bedien. Goede hefboomoverbrenging: klemmen kunnen eenvoudig met weinig kracht gemakkelijker en zeker geopend en opnieuw gesloten worden. Om comfortabel te werken, bijvoorbeeld aan brandstofslangen, onderdrukleidingen en aanzuigpijpen. Extra functie: slangen voorzichtig losmaken door getande grijpvlakken. Slanke kop, geringe kopbreedte, draaibare grip inzetstukken: een ideaal gereedschap vooral wanneer men weinig plaats heeft. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x8x8 mm |
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Lengte | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,81 excl. BTW
/ stuk
€ 22,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen