Referenties
Gedore:183 10 JC
Rubix:10019749
Fabrikant:3066061
EAN:4010886951552

Productdetails : GEDORE SLEUTELTANG 10" / 250MM - 183 10 JC
183 10 JC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Openingscapaciteit | 52 mm |
| Aantal posities | 10 |
| Gewicht | 575 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,23 excl. BTW
/ stuk
€ 58,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
