TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG PU 465A MT 8

Snijbestendige handschoen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:465A-8
Rubix:A0511814
EAN:7340118428932
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG PU 465A MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG PU 465A MT 8


Dunne 18 gg gebreide snijbestendige handschoen (D) met grote beweeglijkheid voor precisiewerk. Touchscreenfunctie zodat u uw smartphone kunt gebruiken met de handschoenen aan. Ademende rug voor extra comfort en hoge snijbestendigheid dankzij de CRF®-technologie in combinatie met roestvrijstalen vezelgaren. Versterkte duimkruis voor een langere levensduur. PU-handpalm met gladde afwerking zorgt voor een goede grip op droge tot licht vochtige oppervlakken.
Thin knitted cut protection glove (D) with touch screen function, PU palm dipped.

Sterke punten

•Hoog beschermingsniveau
Extra comfortabel
Goede grip
Zeer goede gevoeligheid van de vingertoppen
Extra flexibel
Geschikt voor touchscreens
Dun
Versteviging tussen wijsvinger en duim

Toepassingen

Assemblage; plaatwerk; engineering; transportwerk; magazijnwerk; metaalbewerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat8
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyurethaan
Gebruiksomgevingdroog
Kleurzwart
Lengte280 mm
€ 11,97 excl. BTW
/ paar
€ 14,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat

Schuurweerstand

Hoofdmateriaal