Referenties
Reyher:DIN 471 24x1,75
Rubix:A0425109
Fabrikant:004710040240000

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 33,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ST CIRCLIP TYPE A D471 HD 24X1,75MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22,2 mm |
| Buitendiameter | 33,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,75 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 159,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen