TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS24B-3

Verloopschakel DC DIN/BS 24B32POL

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Winner RS24B 3 2POL (P=1-1/2'') (RP
Rubix:01260492
Fabrikant:72790243008
EAN:8718472232165
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS24B-3

Technische samenvatting

Ketting24b32pol
Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS24B-3


Tsubaki BS/DIN GT4 Winner is de meest geavanceerde ketting op de Europese markt. De ketting is verkrijgbaar in de maten vanaf RF06B tot en met RS48B*in simplex-, duplex- en triplex uitvoering.De Tsubaki GT4 Winner biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS16B tot RS24B.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.- De unieke Centre Sink geklonken pennen staan garant voor een eenvoudige demontage van de ketting. Bovendien identificeren de markeringen op de penkoppen eventuele penrotatie bij overbelasting.*RF06B gerolde bus; RS56B/RS72B op aanvraag

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1688 g
Ketting24b32pol
Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Gewicht1688 g
Aantal sprong2
Diameter rol25,4 mm
€ 165,34 excl. BTW
/ stuk
€ 200,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen