RHP MJ 2 KOGELLAGER EENRIJIG

RHP Diepgroefkogellagers: MJ. Serie

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:MJ2J
Rubix:03305838
Fabrikant:MJ2J R
EAN:00747023009664
RHP MJ 2 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter (inch)2 ''
Buitendiameter (inch)4-1/2 ''
Breedte (inch)1-1/16 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP MJ 2 KOGELLAGER EENRIJIG


NSK is wereldleider op het gebied van diepgroefkogellagers.
Deze lagers zijn de meest voorkomende vorm van wentellagers en worden in vele soorten toepassingen gebruikt;
vooral in toepassingen waar hoge snelheden en een laag vermogensverlies vereist zijn.
NSK diepgroefkogellagers kunnen niet alleen radiale krachten aan, maar ook gematigde axiale belastingen in beide richtingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en kunnen in verschillende configuraties worden toegepast.

Sterke punten

Kooien - Met een aantal verschillende kooien voor uw toepassing: staal of massief messing
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Super afgewerkte loopvlakken - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren

Toepassingen

Veelzijdig gebruik. Geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1170 g
Binnendiameter (inch)2 ''
Buitendiameter (inch)4-1/2 ''
Breedte (inch)1-1/16 ''
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Seriemj
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
196,69 excl. BTW
/ stuk
237,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen