RHP KLNJ 3/4 KOGELLAGER EENRIJIG

RHP Diepgroefkogellagers: KLNJ. Serie

Zie technische informatie
Referenties
RHP:KLNJ3/4J
Rubix:03270007
Fabrikant:KLNJ3/4J R
EAN:00747023003174
RHP KLNJ 3/4 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter (inch)3/4 ''
Buitendiameter (inch)1-5/8 ''
Breedte (inch)5/16 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP KLNJ 3/4 KOGELLAGER EENRIJIG


NSK is wereldleider op het gebied van diepgroefkogellagers.
Deze lagers zijn de meest voorkomende vorm van wentellagers en worden gebruikt in vele soorten toepassingen;
met name die waar hoge snelheden en een laag vermogensverlies nodig zijn.
NSK diepgroefkogellagers kunnen niet alleen radiale krachten aan, maar ook matige axiale belastingen in beide richtingen.
Ze zijn gemakkelijk te installeren en kunnen in verschillende configuraties worden toegepast.

Sterke punten

Kooien - Biedt een aantal verschillende soorten kooien om te voldoen aan uw toepassingsbehoeften: staal of massief messing
Hoogwaardig staal - Uiterst schoon staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Super afgewerkte loopvlakken - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren.

Toepassingen

Veelzijdig gebruik. Geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht48 g
Binnendiameter (inch)3/4 ''
Buitendiameter (inch)1-5/8 ''
Breedte (inch)5/16 ''
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serieklnj
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,63 excl. BTW
/ stuk
72,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen