RHP LJ 1.1/2 KOGELLAGER EENRIJIG
RHP Diepgroefkogellagers: LJ. Serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties




Technische samenvatting
| Binnendiameter (inch) | 1-1/2 '' |
|---|---|
| Buitendiameter (inch) | 3-1/4 '' |
| Breedte (inch) | 3/4 '' |
Documenten
Productdetails : RHP LJ 1.1/2 KOGELLAGER EENRIJIG
NSK is wereldleider op het gebied van diepgroefkogellagers.
Deze lagers zijn de meest voorkomende vorm van wentellagers en worden gebruikt in vele soorten toepassingen;
met name die waar hoge snelheden en een laag vermogensverlies nodig zijn.
NSK diepgroefkogellagers kunnen niet alleen radiale krachten aan, maar ook matige axiale belastingen in beide richtingen.
Ze zijn gemakkelijk te installeren en kunnen in verschillende configuraties worden toegepast.
Sterke punten
Kooien - Biedt een aantal verschillende soorten kooien om te voldoen aan uw toepassingsbehoeften: staal of massief messing
Hoogwaardig staal - Uiterst schoon staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Super afgewerkte loopvlakken - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren.
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 418 g |
| Binnendiameter (inch) | 1-1/2 '' |
| Buitendiameter (inch) | 3-1/4 '' |
| Breedte (inch) | 3/4 '' |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lj |
| Koker | staal |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen