Referenties
AMF:72785
Rubix:1899000379
Fabrikant:72785
EAN:4020772072780



Productdetails : AMF OPVULSTUK 100-125 MM 72785
Richtwig met buitenzeskant
* H mm/U = hoogteverstelling per omwenteling.
Kenmerken: van ductiel gietijzer en gehard staal, blauw gepassiveerd. Met centreergat Ø 12 mm. De richtwig kan eenvoudig worden versteld door normale handkracht uit te oefenen bij een belasting van 1/3 van de draagcapaciteit (F max.). De oppervlakken van de wig met precisiebewerking zorgen voor een soepele en gevoelige instelling, met een nauwkeurigheid beter dan 1/10 mm, hetzij met een gekartelde schroef, hetzij met een inbusschroevendraaier. Het dubbele wig-effect zorgt voor nauwkeurige verticale bewegingen zonder zijwaartse verplaatsing.
Toepassing: voor het klemmen van moeilijk te bewerken giet- of smeedstukken in grote werktuigmachines. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de richtwig in "zware schroefwiggen" te plaatsen. Hiervoor is een cilindrische pen DIN 6325 (12 x 30 mm) vereist.
Leveringsomvang: richtwig met bolvormig opzetstuk.
* H mm/U = hoogteverstelling per omwenteling.
Kenmerken: van ductiel gietijzer en gehard staal, blauw gepassiveerd. Met centreergat Ø 12 mm. De richtwig kan eenvoudig worden versteld door normale handkracht uit te oefenen bij een belasting van 1/3 van de draagcapaciteit (F max.). De oppervlakken van de wig met precisiebewerking zorgen voor een soepele en gevoelige instelling, met een nauwkeurigheid beter dan 1/10 mm, hetzij met een gekartelde schroef, hetzij met een inbusschroevendraaier. Het dubbele wig-effect zorgt voor nauwkeurige verticale bewegingen zonder zijwaartse verplaatsing.
Toepassing: voor het klemmen van moeilijk te bewerken giet- of smeedstukken in grote werktuigmachines. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de richtwig in "zware schroefwiggen" te plaatsen. Hiervoor is een cilindrische pen DIN 6325 (12 x 30 mm) vereist.
Leveringsomvang: richtwig met bolvormig opzetstuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf opvulstuk 100-125 mm 72785 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 845,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.022,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen