RIEGLER POTABLE WATER BALL VALVE G1/2 DN15 350.7703
Kogelkraan voor pneumatiek Riegler
Zie technische informatieReferenties
Riegler:350.7703
Rubix:A0959584
Fabrikant:133163
EAN:4047322476539

Productdetails : RIEGLER POTABLE WATER BALL VALVE G1/2 DN15 350.7703
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Diameter (inch) | 1/2 '' |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Profiel | drinkwaterkogelkraan met handhendel, binnendraad/binnendraad |
| Materiaal | behuizing: vernikkeld messing (buitenkant) / messing (binnenkant); kogel: verchroomd messing; kogelafdichting: ptfe; spindelafdichting: ptfe / epdm / hnbr; schroefdraadmateriaal: messing; handhendel: aluminium |
| Verbinding | g 1/2 |
| Grootte van draad | g 1/2 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
