Referenties
3M:66144
Rubix:23030081
Fabrikant:7000032773





Productdetails : 3M S/B SC-BS 20X457 A VFN 66144
Gebruik de duurzame Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt voor toepassingen met weinig rek, zoals reinigen, mengen, ontbramen en afwerken van alle soorten metaal. Onze banden zijn gemaakt om lang mee te gaan en bestaan uit met hars versterkte niet-geweven vezel die bestand is tegen belasting, ook ondersnijden of gutsen van het werkstuk. Ze maken gebruik van grove schuurkorrels van aluminiumoxide, die snel snijden gedurende de levensduur van de band, terwijl de duurzaamheid van de randen superieur blijft. Al deze banden zijn geschikt voor toepassingen met weinig rek. We hebben ook een geweven stof (scrim) opgenomen in onze conditioneringsproducten, ingebed in de nylon structuur, voor extra sterkte en duurzaamheid bij randbewerking, ontbramen en efficiënt mengen van alle metaalsoorten. Het niet-geweven materiaal in combinatie met schuurkorrels is een ideale manier om een geweldige afwerking te geven of om bramen te verwijderen. Onze Scotch-Brite SE Surface Conditioning schuurbanden maken gebruik van grove aluminiumoxide schuurkorrels, die een snelle snijsnelheid en lange levensduur bieden. Dit mineraal is een taai, duurzaam slijpmiddel dat zichzelf tijdens het gebruik voortdurend breekt, waardoor verse snijranden bloot komen te liggen. Ter vergelijking: traditionele slijpmiddelen, zoals granaat, slijten snel bij gebruik. Aluminiumoxide schuurpapier snijdt snel, met hardheid, sterkte en een lage warmte-retentie, waardoor het geschikt is voor een verscheidenheid aan substraten en ideaal is voor slijpen, schuren en finishen. Bandschuurmachines worden gebruikt om snel te slijpen, schuren en finishen op een verscheidenheid aan oppervlakken. Afhankelijk van het te bewerken materiaal kunnen schuurwielen en -schijven verstopt raken, waardoor ze snel minder efficiënt worden, terwijl bandschuurmachines blijven schuren zonder verstopt te raken omdat kleine groeven in de schuurband opengaan als ze rond de boog van het aandrijfwiel gaan. Scotch-Brite™ SC Surface Conditioning Belt is een duurzame band die ontworpen is voor detailwerk zoals blenden, hoeken blenden, reinigen, contourafwerking, ontbramen, randen ontbramen, fijnafwerking, vlakafwerking, de korrel instellen, afwerking van roestvast staal en het verkrijgen van rechtlijnig geborstelde afwerkingen op een verscheidenheid aan metalen.
Sterke punten
•Non-woven, surface conditioning belts clean, blend, deburr and finish
Reduced loading and heat build-up allow extended operating time and consistent surface conditioning results
Reinforced backing and non-woven open web material provides superior flexibility for detail work, over contours and edges
Removes surface imperfections, grind lines, mill, and other marks
Hook and loop attachment system provides fast disc change-out for multi-step finishing processes
Reduced loading and heat build-up allow extended operating time and consistent surface conditioning results
Reinforced backing and non-woven open web material provides superior flexibility for detail work, over contours and edges
Removes surface imperfections, grind lines, mill, and other marks
Hook and loop attachment system provides fast disc change-out for multi-step finishing processes
Toepassingen
Grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 150 |
|---|---|
| Lengte | 457 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | zeer fijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 682,50 excl. BTW
/ 150 stuks
€ 825,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen