Referenties
Gedore:306 95
Rubix:10012998
Fabrikant:6476750
EAN:4010886647677

Productdetails : GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 95MM - 306 95
SlagringsleutelOntwerp: DIN 7444. Gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3. Toepassing: Voor extreem zwaar montagewerk.
Ringslagsleutel 95 mm uitvoering volgens DIN 7444 tot lengte 435 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 480 mm uit C35 staal * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6285 g |
| Opening | 95 |
| Lengte | 400 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,74 excl. BTW
/ stuk
€ 350,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen