FACOM SET SCHARNIERENDE STEEKRINGRATELSLEUTELS 467BF.JP10PB
Set van 10 combinatie ratelsleutels met scharnierkop in draagbare koffer
Zie technische informatieReferenties
Facom:467BF.JP10
Rubix:10101181
EAN:3662424081552



Productdetails : FACOM SET SCHARNIERENDE STEEKRINGRATELSLEUTELS 467BF.JP10PB
Ratelcombinatiesleutels met scharnierkop: om moeilijk bereikbare moeren te bereiken
Compact en omkeerbaar ratelmechanisme door de sleutel te draaien
6° terugwinningshoek
180° scharnierkop
15º schuine vorkkop
Presentatie: gesatineerd chroom
Compact en omkeerbaar ratelmechanisme door de sleutel te draaien
6° terugwinningshoek
180° scharnierkop
15º schuine vorkkop
Presentatie: gesatineerd chroom
Sterke punten
Multifunctionele scharnierende oogkop
Tijdsbesparing en gebruiksgemak
Nieuwe draagtas
Handig
Compact
Veilig
Tijdsbesparing en gebruiksgemak
Nieuwe draagtas
Handig
Compact
Veilig
Toepassingen
Ideaal voor toepassingen die een ultracompacte ratel, extra platte sleutel en rotsvaste wendbaarheid vereisen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 10 |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,00 excl. BTW
/ set
€ 237,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
