Referenties
INA:LS5070
Rubix:03112416
Fabrikant:0000550500000
EAN:4047643159852

Productdetails : INA LS 5070 LOOPRING
Geschikt voor axiale naaldkransen uit de K811-serie.
Bearing washers, suitable for AXK and K811
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x70x70 mm |
| Logistiek gewicht | 59 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | ls |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,06 excl. BTW
/ stuk
€ 17,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden