MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 22MM 4932471515
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471515
Rubix:A0839096
Fabrikant:4932471515
EAN:4058546294144

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 22MM 4932471515
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™ 22 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 22 |
| Lengte | 47,8 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 35,90
€ 34,90 excl. BTW
/ stuk
€ 42,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
