MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 17MM 4932471510
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471510
Rubix:A0839101
Fabrikant:4932471510
EAN:4058546294090

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 17MM 4932471510
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™ 17 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 17 |
| Lengte | 234 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 17 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,90 excl. BTW
/ stuk
€ 25,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
