Referenties
Milwaukee:4932492724
Rubix:A0878287
Fabrikant:4932492724
EAN:4058546475956

Productdetails : MILWAUKEE STEEKSLEUTEL 14X15MM 4932492724
Dubbele steeksleutels 14x15 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 14x15 mm |
| Lengte | 188 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 5,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,25 excl. BTW
/ stuk
€ 20,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
