MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 8MM 4932471501
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471501
Rubix:A0839136
Fabrikant:4932471501
EAN:4058546294007

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 8MM 4932471501
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™ 8 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 8 mm |
| Lengte | 146 mm |
| Type | ratelringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 16,90
€ 16,50 excl. BTW
/ stuk
€ 19,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
